Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Platinenstecker-Kabel 214753 Micro-Fit 3.0 / offenes Ende Stecker Raster 3mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044730
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214753-2051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Serie = Micro-Fit 3.0
Seriennummer = 214753
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Raster = 3mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 150mm
Betriebsspannung = 300 V ac/dc
Nennstrom = 8,5 A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Seriennummer:
214753
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Raster:
3mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
150mm
Betriebsspannung:
300 V ac/dc
Nennstrom:
8,5 A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 2044730, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2147532051, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.