Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Platinenstecker-Kabel 214753 Micro-Fit 3.0 / offenes Ende Stecker Raster 3mm, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044720
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214753-2033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Serie = Micro-Fit 3.0
Seriennummer = 214753
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Raster = 3mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 600mm
Betriebsspannung = 300 V ac/dc
Nennstrom = 8,5 A
Kontaktbeschichtung = Zinn

Die 600-mm-Micro-Fit-3.0-Kabelbaugruppe der Serie Molex 214753 mit Goldpaltierung und Nylonharzmaterial. Er verfügt über eine zweipolige Buchse auf Buchse und hat eine Drahtgröße von 18 AWG.RoHS-konform In schwarzer Farbe Phosphorbronzemetall
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Seriennummer:
214753
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Raster:
3mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
600mm
Betriebsspannung:
300 V ac/dc
Nennstrom:
8,5 A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, 2044720, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2147532033, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.