| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2044711 Herst.-Nr.: 214753-2022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Micro-Fit 3.0 Seriennummer = 214753 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 2 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse Raster = 3mm Mantelfarbe = Schwarz Kabellänge = 300mm Betriebsspannung = 300 V ac/dc Nennstrom = 8,5 A Kontaktbeschichtung = Zinn Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Micro-Fit 3.0 | Seriennummer: | 214753 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 2 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse | Raster: | 3mm | Mantelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 300mm | Betriebsspannung: | 300 V ac/dc | Nennstrom: | 8,5 A | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2044711, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2147532022, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables |
| | |
| |