Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043418
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN2A470UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10.2mm
Länge = 10.2mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.6mm
Serie = FN-V%

Der Aluminium-Elektrolyt-Kondensator der Serie FN von Panasonic ist ein vibrationsfester SMD-Kondensator mit 47 μF Kapazität. Dieser Kondensator wird hauptsächlich in Anwendungen wie Industrie, Infrastruktur und Automobilanwendungen eingesetzt.Voraussichtliche Lebensdauer bei Temperaturen von bis zu 105? 2000 Stunden Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10.2mm
Länge:
10.2mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.6mm
Serie:
FN-V%
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elko 47µf 100v, chip kondensator, chip-kondensator 100v, 2043418, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFN2A470UP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.