Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland SPLITROCK XT, Herren, Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 49 / UK 13,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timberland SPLITROCK XT, Herren, Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 49 / UK 13,5
Timberland SPLITROCK XT, Herren, Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 49 / UK 13,5
Artikel-Nr.:
     108EL-2042815
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     TB0A1GH2231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2042815
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsstiefel
Serie = SPLITROCK XT
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 49
Schuhgröße UK = 13,5
Schuhgröße US = 14
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Weitere Informationen:
Serie:
SPLITROCK XT
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
49
Schuhgröße UK:
13,5
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Weitere Suchbegriffe: Timberland, TB0A1GH2231
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 212,39*
€ 252,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 211,64*
€ 251,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 192,24*
€ 228,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 177,17*
€ 210,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 164,83*
€ 196,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.