| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042698 Herst.-Nr.: EVB-USB5816 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Schnittstellenleiterplatte Vorgestelltes Gerät = USB5816 Kit-Name = EVB-USB5816 Evaluation Board
Der Microchip EVB-USB5816 ist eine Demonstrations- und Evaluierungsplattform, die die erforderlichen Anforderungen und Schnittstellenoptionen für die Evaluierung des USB5816, eines SS/HS USB Smart Hubs mit 6 Anschlüssen auf einer 4-schichtigen RoHS-konformen Leiterplatte (PCB), bietet. Dadurch kann der Benutzer ein Verständnis des Produkts gewinnen und die Integration des USB5806 in das Design des Benutzers beschleunigen.Flex Connect-, Port Swap-, PHYBoost- und VariSense-Technologien von Microchip USB5816 in einem 100-poligen QFN RoHS-konformen Gehäuse USB 3.1 Gen-1-konform (SS, HS, FS und LS-Betrieb) USB-Stifte sind 5 V-tolerant Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Schnittstellenleiterplatte | Vorgestelltes Gerät: | USB5816 | Kit-Name: | EVB-USB5816 Evaluation Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, USB Buchse, USB Einbaubuchse, eval board microchip, usb buchse, 2042698, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EVBUSB5816, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,39* | € 394,82* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,24* | € 426,46* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 378,48* | € 434,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|