Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC 12 bit- 384μs LQFP 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2042489
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX17853ACB/V+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2042489
Halbleiter
Datenwandler
ADCs
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Anzahl der D/A-Wandler = 0
Auflösung = 12 bit
Rücksetzzeit max. = 384µs
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 64
Weitere Informationen:
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Anzahl der D/A-Wandler:
0
Auflösung:
12 bit
Rücksetzzeit max.:
384µs
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.