Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC 12 bit- 384μs LQFP 64-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2042487
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX17853ACB/V+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2042487
Halbleiter
Datenwandler
ADCs
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Anzahl der D/A-Wandler = 0
Auflösung = 12 bit
Rücksetzzeit max. = 384µs
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 64

Das Maxim Integrated flexible Datenerfassungssystem für die Verwaltung von Hoch- und Niederspannungs-Batteriemodulen. Das System kann 14 Zellspannungen und eine Kombination aus sechs Temperaturen oder Systemspannungsmessungen mit vollständig redundanten Messmotoren in 263 μs messen.65 V Betriebsspannung Extrem energiesparender Betrieb Automatischer Wärmeschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Anzahl der D/A-Wandler:
0
Auflösung:
12 bit
Rücksetzzeit max.:
384µs
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.816,7808*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 11,35488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.975,3104*
€ 2.350,61938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.955,3808*
€ 2.326,90315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.889,04*
€ 2.247,9576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.851,60*
€ 2.203,404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.816,7808*
€ 2.161,96915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.