Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland BAS STS Stifteinsatz Stifteinsatz, Stecker 24-polig, 500 V / 16A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2042329
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.310.2440.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2042329
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = BAS STS
Typ = Stifteinsatz
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsspannung = 500 V
Größencode Hersteller = 24
Gehäuseausrichtung = Gerade
Seriennummer = Revos BASIC

Der Wieland Stecker-Steckeinsatz hat 24 Pole plus Masse, hat einen Nennstrom von bis zu 16 A. Es ist in grauer Farbe erhältlich.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 120 °C. V0 Entflammbarkeitsklasse gemäß UL94 Er verfügt über Drahtschutz mit Schutzkontakt Es ist SA-, RU- und VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
BAS STS
Typ:
Stifteinsatz
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsspannung:
500 V
Größencode Hersteller:
24
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Seriennummer:
Revos BASIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.