Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rampe, 1400mm x 800mm x 50mm, 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rampe, 1400mm x 800mm x 50mm, 1000kg
RS PRO Rampe, 1400mm x 800mm x 50mm, 1000kg
RS PRO Rampe, 1400mm x 800mm x 50mm, 1000kg
Artikel-Nr.:
     108EL-2041807
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2041807
EAN/GTIN:
     3321360003263
Suchbegriffe:
2041807
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Rampen
Gewichtsbelastung = 1000kg
Höhe = 50mm
Länge = 1400mm
Zur Verwendung mit = Baustelle

RS Pro Die RS Pro stellt die fantastischen Arbeitsrampen vor. Diese Rampen bestehen aus Polypropylen und Stahl und sind für bis zu 1000 kg Gewicht ausgelegt. Diese Rampen können am Arbeitsplatz oder im Haushalt installiert werden, um Rollstuhlrampen bereitzustellen, die den Zugang für Rollstühle oder zum Laden von Fahrrädern ermöglichen. Diese Rampen bestehen aus Polypropylen und Stahl, das robust und Durable ist. Diese Rampen haben rutschfeste Füße am Boden der Rampen und sind daher leicht zu transportieren, aber nach der Installation fest auf dem Boden. Die RS Pro Arbeitsrampen ermöglichen den Zugang für Rollstühle, Roller und Fahrräder über Stufen, in Fahrzeuge und auf angehobene Landungen. Eigenschaften und Vorteile Aus Polypropylen und Stahl, wodurch es Durable und Rutschfeste Füße an den Rampen halten die Rampe an Ort und Stelle und sorgen so für einen festen Halt am Boden Gelb, um sicherzustellen, dass sie gut sichtbar ist Die robuste Rampe, die bis zu 1 Tonne tragen kann Anwendungen Eine Rampe ist eine Art geneigte Oberfläche, die aus einem starken und robusten Material wie Stahl oder Kunststoff besteht, das zwei verschiedene Ebenen miteinander verbindet. Wenn sie richtig platziert und montiert ist, ermöglicht eine Rampe den mühelosen Zugang von einer Ebene auf eine andere. Eine Rampe wird häufig am Eingang, Ausgang oder zum Aufwärts- oder Abwärts in einem Gebäude verwendet, sodass der Benutzer leicht und effizient zwischen verschiedenen Etagen oder Ebenen eines Gebäudes oder Raums wechseln kann. Rampen können in allen Umgebungen eingesetzt werden, einschließlich Industrie- oder Haushaltsräumen für den Rollstuhlzugang, Alternativen zu Stufen, einfache Beladung von Fahrzeugen, zur Abdeckung einer Lücke einer Schwelle oder bei Bauarbeiten. Welches Gewicht hält eine Rampe? Dies hängt von der Art ab, nach der Sie suchen oder die Sie bereits haben. Einige Rampen sind so konzipiert, dass sie das Gewicht eines Objekts, wie z. B. eines Rollstuhls, aufnehmen. Andere Rampen wiederum können dem Gewicht einer Person standhalten. Bitte beachten Sie vor der Verwendung die Tragfähigkeit Ihrer Rampe. Diese Rampe kann bis zu 1 Tonne Gewicht aufnehmen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewichtsbelastung:
1000kg
Höhe:
50mm
Länge:
1400mm
Zur Verwendung mit:
Baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,16*
€ 408,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.