Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castle 01GA241SEOs Schallpegelmessgerät 28dB 140dB 0,1 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2041592
Hersteller:
     Castle Group
Herst.-Nr.:
     01GA241SEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel max. = 140dB
Schallpegel min. = 28dB
Auflösung = 0,1 dB
Dosimeter = Ja
Frequenz max. = 20kHz
Modellnummer = 01GA241SEOs

DBAir Klasse 2 Sicherheit und Umgebung, Oktavband-SchallpegelmessgerätDie Produkte der dBAir Serie sind vollständig konform mit europäischen und internationalen Standards und verfügen über WLAN-fähig mit KOSTENLOSER Cloud-basierter Software für Datenspeicherung, -analyse und -abfrage. Die Instrumente sind in verschiedenen Varianten erhältlich, die für bestimmte Anwendungen wie z. B. Risikobewertungen bei Lärm am Arbeitsplatz, Umweltüberwachung und Lärmanalyseaufgaben vorgesehen sind.Integriertes WLAN zum Herunterladen von Daten auf www.TheCastleCloud.com Direkter CSV-Dateidownload 32 GB Speicher Sprachmemos Zwei Messungen Intelligente Zeitgeber Automatische Kalibrierung mit dBCal Kalibrator Frequenzgewichtung ″A″, ″C″ oder ″Z″ Zeitgewichtung ″niedrig″, ″schnell″ oder ″Impuls″ Batterie 4 x AA ca. 7 StundenDer dBAir-SEOs ist ein Datenprotokollierungsgerät der Klasse 2, ein 1/1- und 1/3-Oktavband-Schallanalysator für Gesundheits- und Sicherheitsexperten, Berater, Umweltmanager und Verschmutzungskontrollprofis und -ingenieure. Die dBAir wird die Lärmschutzvorschriften 2005, BS4142, BS5228, ISO 1996 und internationale Verhaltensregeln bewerten.Hochwertige Audioaufzeichnung Mehrere Parameter 1/1- oder 1/3-Oktaven-Bänder Protector Taschenrechner mit integrierter Datenbank Perzentilstufen (10 vom Benutzer auswählbare Werte)
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
140dB
Schallpegel min.:
28dB
Auflösung:
0,1 dB
Dosimeter:
Ja
Frequenz max.:
20kHz
Modellnummer:
01GA241SEOs
Weitere Suchbegriffe: castle schallmessgerät, lärm messgerät, 2041592, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, Castle, 01GA241SEO, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.842,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,09*
€ 2.352,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,94*
€ 2.327,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,39*
€ 2.282,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.842,62*
€ 2.192,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.