Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castle GA257L. Schallpegelmessgerät 70dB 140dB IEC 61252:1993 0,1 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Castle GA257L. Schallpegelmessgerät 70dB 140dB IEC 61252:1993 0,1 dB
Artikel-Nr.:
     108EL-2041586
Hersteller:
     Castle Group
Herst.-Nr.:
     01GA257L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel max. = 140dB
Schallpegel min. = 70dB
Auflösung = 0,1 dB
Genauigkeitsklasse = IEC 61252:1993
Dosimeter = Ja
Frequenz max. = 1kHz
Modellnummer = GA257L.

Das Castle Sonus Pocket Dosimeter ist ein Messgerät zur persönlichen Datenerfassung bei Lärmbelastung. Sie sind klein und robust, sodass Messungen und Daten über den gesamten Arbeitszeitraum hinweg erfasst werden können. Die Daten können auf dem Bildschirm betrachtet oder zur weiteren Analyse auf einen PC heruntergeladen werden.Klare und gut ablesbare alphanumerische Anzeige mit 8 Zeichen. Alpha Numeric Display Elektronisches Sicherheitsschloss und sofortige Kalibrierung.
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
140dB
Schallpegel min.:
70dB
Auflösung:
0,1 dB
Genauigkeitsklasse:
IEC 61252:1993
Dosimeter:
Ja
Frequenz max.:
1kHz
Modellnummer:
GA257L.
Weitere Suchbegriffe: castle schallmessgerät, lärm messgerät, 2041586, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, Castle, 01GA257L, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,79*
€ 993,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,37*
€ 972,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,43*
€ 937,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,41*
€ 887,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,15*
€ 871,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.