Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.7mm Düse, 13.5l/min, bis 5.8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040142
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2
EAN/GTIN:
     4052568080051
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Saugstrom max. = 13.5l/min
Vakuumdruck max. = 5.8bar
Düsendurchmesser = 0.7mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie verfügt über ein Inline-Vakuum und einen hohen Unterdruck, der mit Steckverbinder verwendet wird. Die nominelle Düsengröße beträgt 0,7 mm, und ihr maximaler Betriebsdruck beträgt 5,8 bar. Der pneumatische Anschluss QS-4 mit Durchgangsbohrung.Umgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
13.5l/min
Vakuumdruck max.:
5.8bar
Düsendurchmesser:
0.7mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2040142, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN07MT3PQ2VQ2RQ2, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,34*
€ 28,77*
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 22,40*
€ 28,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,65*
€ 29,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,03*
€ 33,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.