| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2039603 Herst.-Nr.: NPQM-D-S12-E-P10 EAN/GTIN: 4052568055493 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe Rohrgröße = 10mm Serie = NPQM-D-S12-E-P10
Die Festo Steckhülse NPQM-D-S12-E-P10 ist in Standardgröße. Er hat eine Nenngröße von 10 mm und einen vollständigen Betriebstemperaturbereich von -0,95-16 bar.Betriebsmedium = Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-] Hinweis zu Betriebs- und Pilotmedium = Schmierbetrieb möglich Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Rohr-Übergangsmuffe | Rohrgröße: | 10mm | Serie: | NPQM-D-S12-E-P10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Übergangsmuffe, Übergangsstück, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, 2039603, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, NPQMDS12EP10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,15* | € 2,80* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,20* | € 2,95* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,35* | € 3,08* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 2,96* | € 3,85* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,39* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|