Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ZIF Sockel, 28-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54mm geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M ZIF Sockel, 28-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54mm geschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-2039533
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     228-1371-00-0602J
EAN/GTIN:
     5059041904599
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 11.43mm
Rahmentyp = Geschlossener Rahmen
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 62.6mm
Breite = 11.6mm
Tiefe = 22.9mm
Abmessungen = 62.6 x 11.6 x 22.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Universal ZIF-DIP-Sockel 3M Serie Textool, 2,54 mm. Der Universal ZIP-DIP-Sockel der Serie Textool™ in 2,54 mm beinhaltet einen mit dem Hebel betätigten Nullkraft-Mechanismus, um Schäden an den Gerätekabeln zu reduzieren. Diese Universal-DIP-Sockel der Serie Textool bieten eine Test- und Burn-in-Schnittstelle für zweifache Inline-Gehäuse mit einem Stiftabstand von 2,54 mm und bieten eine extrabreite Kontaktzone zum Einführen von DIPs mit einem Reihenabstand von 7,62 mm bis 15,24 mm. Der Kontaktpunkt der Universal DIP-Sockel der Serie Textool liegt 2,29 mm unter der oberen Fläche des Sockels. Lebensdauer: 20000 Betätigungen (bei 24 °C) Temperaturbereich –55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
11.43mm
Rahmentyp:
Geschlossener Rahmen
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
62.6mm
Breite:
11.6mm
Tiefe:
22.9mm
Abmessungen:
62.6 x 11.6 x 22.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2039533, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, 3M, 2281371000602J, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.