| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2039513 Herst.-Nr.: DFPD-20-RP-90-RS30-F05 EAN/GTIN: 4052568287849 |
| |
|
| | |
| Drehwinkel = 90° Ausführung = Einfach Serie = DFPD-20-RP-90-RS30-F05 Eingangsdruck max. = 8bar
Der Festo Halbdrehantrieb DFPD-20-RP-90-RS30-F05 ist einfachwirkend, Rack- und Ritzelausführung. Es hat ein Anschlussmuster nach NAMUR VDI/VDE 3845 zur Montage von Magnetventilen, Positionssensoren und Positionierern. Das Gerät verfügt über eine Standardverbindung zur Montage nach ISO 5211.Größe des Betätigungselements = 20 Flanschlochmuster = F05 Schwenkwinkel = 90 Grad Endpositions-Einstellbereich bei 0°=-5-5 Grad Endpositions-Einstellbereich bei 90°=-5-5 Grad Weitere Informationen: | | Drehwinkel: | 90° | Ausführung: | Einfach | Serie: | DFPD-20-RP-90-RS30-F05 | Eingangsdruck max.: | 8bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2039513, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DFPD20RP90RS30F05, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,65* | € 104,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,41* | € 104,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,69* | € 112,92* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,19* | € 126,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|