Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CRQSY Y-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038830
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRQSY-8
EAN/GTIN:
     4052568116330
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 8-mm-Steckanschluss
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = CRQSY
Stecker C = Steckmontage 8 mm
Modellnummer = 130658

Der Beschriftungsetikettenhalter von Festo verwendet eine Korrosionswiderstandsklassifizierung für 2 mäßige Korrosionsbeanspruchung.Produktgewicht: 10 g.
Weitere Informationen:
Stecker A:
8-mm-Steckanschluss
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
CRQSY
Stecker C:
Steckmontage 8 mm
Modellnummer:
130658
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, 2038830, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQSY8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 72,10*
€ 89,92*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,90*
€ 103,82*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 111,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 113,60*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 104,98*
€ 126,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.