| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038426 Herst.-Nr.: ESH-HE-2-M5 EAN/GTIN: 4052568041779 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 4mm Pad-Material = NBR Serie = ESH
Die Festo Saugnapfschale ESS-80-GT-M10 ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 100 mm und eine Nenngröße von 5,5 mm.Saugnapfdurchmesser = 80 mm Saugnapfvolumen = 28,6 cm3 Saugnapfhalter Höhe Kompensator = 7,5 mm Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 4mm | Pad-Material: | NBR | Serie: | ESH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2038426, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESHHE2M5, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,83* | € 9,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,89* | € 9,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,49* | € 10,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,21* | € 12,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,72* | € 14,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|