| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038385 Herst.-Nr.: ESH-HC-6-G EAN/GTIN: 4052568149741 |
| |
|
| | |
| Pad-Material = NBR Serie = ESH
Die Festo Saugnapfschale ESS-50-CN ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 180 mm und eine Nenngröße von 3 mm.Saugnapfdurchmesser = 50 mm Saugnapfvolumen = 38,92 cm3 Saugnapfhöhenkompensator = 17,5 mm Weitere Informationen: | | Pad-Material: | NBR | Serie: | ESH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2038385, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESHHC6G, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,82* | € 160,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,27* | € 165,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,80* | € 175,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,52* | € 217,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 214,69* | € 245,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|