Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Saugnapf, Festo Serie ESH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038351
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESH-HA-4-QS
EAN/GTIN:
     4052568041663
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
Pad-Material = NBR
Serie = ESH

Die Festo Saugnapfschale ESS-30-SU ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 110 mm und eine Nenngröße von 3 mm.Saugnapfdurchmesser = 30 mm Saugnapfvolumen = 0,867 cm3 Anschlussposition = Top
Weitere Informationen:
Pad-Material:
NBR
Serie:
ESH
Weitere Suchbegriffe: 2038351, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESHHA4QS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 18,40*
€ 23,84*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,64*
€ 24,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,23*
€ 26,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,11*
€ 34,64*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,16*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.