| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038292 Herst.-Nr.: ESH-HCL-2-PK EAN/GTIN: 4052568078355 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 4mm Pad-Material = NBR Serie = ESH
Der Festo Saugnapf ESS-100-SU ist leicht austauschbar. Der minimale Werkstückradius 460 mm und die Nenngröße 6 mm.Saugnapfdurchmesser = 100 mm Saugnapfvolumen = 29,779 cm3 Anschlussposition = Top Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 4mm | Pad-Material: | NBR | Serie: | ESH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2038292, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESHHCL2PK, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,77* | € 37,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,82* | € 39,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,56* | € 41,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,73* | € 52,08* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,80* | € 58,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|