| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036982 Herst.-Nr.: EGC-120-1200-TB-KF-0H-GK EAN/GTIN: 4052568268268 |
| |
|
| | |
| Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Riemenantrieb Hublänge max. = 1200mm Serie = EGC
Zahnriemenachse Festo Serie EGC mit Kugelumlaufführung. Der effektive Durchmesser des Antriebsritzels beträgt 24,83 mm.Arbeitshub = 400 mm Größe = 70 Zahnriemendehnung = 0,08 % Weitere Informationen: | | Betätigungselementtyp: | Linearantrieb mit Riemenantrieb | Hublänge max.: | 1200mm | Serie: | EGC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, festo elektrozylinder, elektro zylinder, elektrozylinder hub 1200mm, 2036982, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, EGC1201200TBKF0HGK, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.806,13* | € 1.951,80* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.856,12* | € 2.055,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.992,36* | € 2.149,79* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.249,86* | € 2.486,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|