| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035963 Herst.-Nr.: VZBM-A-11/2"-RP-25-F-3T-B2-PA80 EAN/GTIN: 4052568445508 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1-1/2Zoll Ventil Typ = Kugel Rückstell-Funktion = Direkt wirkend Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Das Festo VZBM Kugelventil ist ein 3/2-poliges, doppeltwirkendes Betätigungselement in T-Form mit Nennbreite 1 1/2 Zoll. Das Ventil besteht aus Messingmaterial. Er verfügt über einen Prozessventilanschluss Rp1 1/2 mit 25 bar Nenndruck.Art der Betätigung = pneumatisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1-1/2Zoll | Ventil Typ: | Kugel | Rückstell-Funktion: | Direkt wirkend | Maximaler Arbeitsdruck: | 25 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schrägsitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, schrägsitzventil festo, schrägsitzventil, wegeventil 25bar, 2035963, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZBMA112"RP25F3TB2PA80, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,71* | € 426,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,32* | € 426,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 382,06* | € 441,30* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 414,88* | € 496,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|