Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions OG06 LED-Streifen, Rot, 300mm x 20mm 10.8V dc, 660 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035772
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IHS-OG06-HYRE-SD231.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2035772
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Rot
Streifenlänge = 300mm
Streifenbreite = 20mm
Nennspannung = 10.8V dc
Wellenlänge typ. = 660 nm
Serie = OG06

Im Herzen jedes Streifens befinden sich 6 quadratische OSLON SSL-LEDs. Die OSLON ® SSL Hyper Red LED kann bis zu 1000 mA und die Deep Blue LED bis zu 2000 mA betrieben werden. Während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAM auch bei höchsten Antriebsströmen effizient bleibt. Ein geringer Wärmewiderstand von 7 K/W gewährleistet einen kühlen Betrieb sowie ein hocheffizientes Produkt. Einfache Plug&Play-Funktion mit Industriestandard-Steckverbindern.OSLON SSL-Vierkantstreifen enthalten OSLON ® SSL-Vierkant-LEDs mit integrierter 120-Grad-Silikonharzlinse Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Größe (L x B x H): 300 mm x 20 mm x 7 mm Helligkeit durch äußeres Dimm-Zahnrad verstellbar Einfache Eingangsspannung. Jede Platine hat eine eigene integrierte Regelung Betrieb mit 24-VDC-Netzteil Sekundärlinse kann montiert werden Geeignete Kühlkörper erhältlich Passendes Netzteil erhältlich Netzteil-Teilleisten können miteinander verbunden werden, um längere Ketten zu erzeugen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Streifenlänge:
300mm
Streifenbreite:
20mm
Nennspannung:
10.8V dc
Wellenlänge typ.:
660 nm
Serie:
OG06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.