Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ45-Steckverbinder, RJ45, Cat.6, 1 -Port, Typ Durchführungs-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RJ45-Steckverbinder, RJ45, Cat.6, 1 -Port, Typ Durchführungs-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2035598
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2035598
EAN/GTIN:
     5059044205204
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
Typ = Durchführungs-Steckverbinder
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 1

RS Pro CAT6 RJ45, M3-Durchführungssteckverbinder aus Metall Wir stellen die RS Pro Serie von Durchführungs-Datensteckverbindern vor, eine Auswahl von robusten und hochwertigen Steckverbindern, die ideal für den Einsatz mit 1-HE-Rackmontageplatten in XLR-Größe sind. Mit einer großen Auswahl an Steckverbindertypen und gemeinsamer Verkabelung für Front- und Rückanschlüsse können kundenspezifische E/A-Konfigurationen einfach erreicht werden. RS Pro Metall-Durchführungs-Datensteckverbinder sind schnell und einfach zu montieren und verfügen über eine niedrige hintere Bauweise, sodass sie in einer Reihe von Anwendungen an einer Tafel montiert werden können, während sie gleichzeitig nur wenig Platz benötigen. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige und robuste Bauweise Passend für Standard-XLR-Ø24mm-Ausschnittplatten Kein Löten oder Stanzen für eine schnelle und einfache Installation Standardkabel können für jede Steckverbinderausführung verwendet werden Steckverbinder können vorn oder hinten montiert werden Niedrige Rückseitenprofile, ideal für Anwendungen mit minimalem Platzbedarf Anwendungen RJ45-Durchführungssteckverbinder der Kat.6 sind ideal für Industrie- und Unterhaltungsanwendungen, die LAN-Ethernet-Verbindungen über ein 1-HE-Rack-Panel erfordern. Die Steckverbinder können auf einer Ø24mm-Ausschnittplatte montiert werden und bieten eine einfache Verbindung für eine Reihe von Audio-, Video- und Datenschnittstellengeräten. RJ45-Steckverbinder der Kat.6 werden häufig zum Anschluss von Geräten verwendet, wie z. B.: Laptops Computer Netzwerk-Hubs Häufig gestellte Fragen Mit welcher Größe ist das XLR-Einbau-Rack kompatibel? Dieser Steckverbinder ist für den Einsatz mit XLR-Plattenracks mit Ø 24 mm Ausschnitten geeignet. Welche Schraubengröße ist erforderlich? Dieser Steckverbinder erfordert M3-Schrauben. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Durchführungs-Steckverbinder
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: 2035598, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, RS PRO, CP30222M3, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.