Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2 + PE, 250 V / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2 + PE, 250 V / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-2035563
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2035563
EAN/GTIN:
     5059044204894
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 20A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2 + PE
Betriebsspannung = 250 V
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Blau

Industrieller 2+PE-Einsteck-Stecker von RS Pro, blau, 250 V ac 4000 V dc Der blaue 2+PE-Netzstecker von RS Pro ist ein robuster und robuster Stecker, der sich ideal für den Einsatz in einer Reihe von industriellen Anwendungen eignet. Diese äußerst Durable Stecker mit einer Nennleistung von maximal 20 A 250 V ac bieten eine zuverlässige Stromversorgungsverbindung für den Einsatz in einer Reihe von Umgebungen und verfügen über einen einfachen Verriegelungsmechanismus für verbesserte Stabilität und Bedienung. Der industrielle RS Pro Power-In-Stecker verfügt außerdem über eine integrierte Kabelklemme und berührungssichere Kontakte, die für ausgezeichnete Sicherheit und Schutz sorgen. Dieser hochwertige Stromversorgungssteckverbinder wurde für die Verwendung mit der RS Pro-Netzbuchse ((1873809) 1873809) entwickelt und verfügt über eine Keilnut, um das Einstecken des falschen Steckers zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile Robuste Bauweise, ideal für den Einsatz in industriellen Anwendungen Integrierte Kabelklemme und berührungssichere Kontakte für Sicherheit und Zuverlässigkeit Anschluss Keilnut zur Vermeidung von Inkorrekturverbindungen Perfekt für den Einsatz mit der RS Pro Netzbuchse Anzahl der Kontakte: 2+PE Kontaktwiderstand: <= 3 mΩ Isolationswiderstand: >= 100 MΩ Durchschlagsfestigkeit: 4000 V dc Nennspannung: Max. 250 V ac Nennstrom pro Kontakt: 20 A eff Anwendungen Industrielle Stromversorgungssteckverbinder haben oft ein robustes Design und sind daher ideal für die Versorgung von Maschinen, Elektrowerkzeugen und mehr in einer Vielzahl von Umgebungen. Sie verfügen oft über einen Verriegelungsmechanismus, um falsches Stecken zwischen Steckern und Buchsen zu verhindern und bieten ausgezeichneten Schutz. Industrielle Stromversorgungssteckverbinder werden häufig in Bereichen wie: Lagerhaus Baustelle Werk Garage Häufig gestellte Fragen Welche Buchse ist kompatibel? Dieser Stecker ist kompatibel mit der RS Pro Steckbuchse (RS: (1873809) 1873809). Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
20A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2 + PE
Betriebsspannung:
250 V
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 2035563, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, RS PRO, FM12301, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.