| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035450 Herst.-Nr.: HWS30A-12/HD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 2.5A Nennleistung = 30W Anzahl der Ausgänge = 1 Eingangsspannung = 230V ac Gehäusetyp = Geschlossen Medizintechnische Zulassung = Ja Serie = HWS-/HD
Das industrielle Netzteil TDK-Lambda Corporation mit Einfachausgang hat eine Leistung von 30-1500 W. Er erfüllt den Leistungsfaktor EN61000-3-2.Universaleingang (85–265 V ac) –10 bis +71 °C Betriebstemperatur (–40 °C beim Start) Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | 12V dc | Ausgangsstrom: | 2.5A | Nennleistung: | 30W | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Eingangsspannung: | 230V ac | Gehäusetyp: | Geschlossen | Medizintechnische Zulassung: | Ja | Serie: | HWS-/HD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2035450, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS30A12HD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies |
| | |
| |