Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CC-P-E DC/DC-Wandler 15W 24 V dc IN, 15V dc OUT / 1.25A Durchsteckmontage 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035439
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC15-2415SFP-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2035439
Stromversorgungen & Transformatoren
Spannungswandler
DC/DC-Wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 15W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -20 → +100%
Isolationsspannung = 1kV
Breite = 6.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Temperatur min. = -40°C

Der DC/DC-Wandler TDK-Lambda Corporation Serie CC-P-E ist ultrakompakt, 15 W bis 30 W und wird in der Prozesssteuerung, Messtechnik, Datenkommunikation und Telekommunikation eingesetzt.Eingangs-/Ausgangsisolierung Kompakte Abmessungen / flaches Profil
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
15W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-20 → +100%
Isolationsspannung:
1kV
Breite:
6.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Temperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.