Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP48CVB22-E/MF, Dual DFN, MSOP, QFN, 10-Pin, Interface Parallel & Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12 bit DAC MCP48CVB22-E/MF, Dual DFN, MSOP, QFN, 10-Pin, Interface Parallel & Seriell (SPI)
Artikel-Nr.:
     108EL-2034736
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP48CVB22-E/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Auflösung = 12 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN, MSOP, QFN
Pinanzahl = 10
Digital Interface Typ = Parallel & Seriell (SPI)
Weitere Informationen:
Auflösung:
12 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN, MSOP, QFN
Pinanzahl:
10
Digital Interface Typ:
Parallel & Seriell (SPI)
Weitere Suchbegriffe: 2034736, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP48CVB22EMF, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.