| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031541 Herst.-Nr.: FRC-1/2-D-7-MAXI-A EAN/GTIN: 4052568147112 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = Automatik Serie = D Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-7-MAXI-A Filter/Regler/Öler Kombination, maximaler Auslassdruck 7 bar, 40-μm-Filter, mit Metallschüsselschutz. Mit automatischem Kondensatablass.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Kondensatablass vollautomatisch Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Ablass-Typ: | Automatik | Serie: | D | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2031541, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Festo, FRC12D7MAXIA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,62* | € 341,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 356,97* | € 411,53* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,09* | € 414,51* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 482,00* | € 567,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|