Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo D G1/2 FRL, manuell 40μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2031519
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     FRC-1/2-D-MAXI
EAN/GTIN:
     4052568147044
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Anschlussverbindung = G1/2
Ablass-Typ = manuell
Serie = D
Filtergröße = 40µm

Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-MAXI Filter/Regler/Öler Kombination, 40-μm-Filter, mit Metallschüssel. Mit manuellem Kondensatablass.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Manueller Kondensatablass, drehend
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Ablass-Typ:
manuell
Serie:
D
Filtergröße:
40µm
Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2031519, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Festo, FRC12DMAXI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,84*
€ 302,57*
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 314,21*
€ 360,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,21*
€ 362,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 421,98*
€ 495,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,91*
€ 521,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.