| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031518 Herst.-Nr.: FRC-1/2-D-7-MAXI EAN/GTIN: 4052568147105 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = manuell Serie = D Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-7-MAXI Filter/Regler/Öler Kombination, maximaler Auslassdruck 7 bar, 40-μm-Filter, mit Metallschüsselschutz. Mit manuellem Kondensatablass.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Manueller Kondensatablass, drehend Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Ablass-Typ: | manuell | Serie: | D | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2031518, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Festo, FRC12D7MAXI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,40* | € 307,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 320,13* | € 366,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,35* | € 368,88* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,15* | € 504,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|