| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031464 Herst.-Nr.: VABM-L1-18W-G38-7 EAN/GTIN: 4052568223519 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 7 Serie = VABM Typ = Verteilerleiste Gewindegröße = 1/4 in, 3/8 in, M5 Standardgewinde = G
Die Festo VABM-Serie 7-polige Verteilerschiene wird zur pneumatischen Verbindung von VUVG-Unterbodenventilen verwendet. Dieser Verteilerstreifen wird mit durchkontaktierter Technik montiert. Eine Korrosionswiderstandsklasse ist Typ 2 (mäßige Korrosionsbelastung).Rastermaß = 19 mm Montageposition = beliebig Betriebsdruck = -0,9 bar - 10 bar Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 7 | Serie: | VABM | Typ: | Verteilerleiste | Gewindegröße: | 1/4 in, 3/8 in, M5 | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,33* | € 80,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,37* | € 83,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,53* | € 111,92* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,21* | € 151,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|