Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Nedy-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R. Steckverbinder, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2031197
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R
EAN/GTIN:
     4052568285173
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Zubehörtyp = Steckverbinder
Serie = Nedy-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R.
Länge = 2500;300mm

Der Y-Verteiler der Serie Nedy von Festo mit Kabel auf beiden Seiten hat 3-polige, der M12-elektrische Anschluss1 hat eine Länge von 2,5 m. Dieses Gerät ist mit einer normalen, geraden Kabelabgang für eine Steckdose ausgestattet. Die Querschnittsfläche beträgt 0,25 mm2 mit KabeldurchgangFrei von Kupfer und PTFE Umgebungstemperatur: -10 bis 50 °C.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Steckverbinder
Serie:
Nedy-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R.
Länge:
2500;300mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluftverteiler, Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, druckluftverteiler festo, druckluftverteiler, 2031197, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEDYL2R1V1Z4W2ZU03LM12G425R, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,47*
€ 43,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,85*
€ 45,99*
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 36,40*
€ 46,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,30*
€ 49,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.