| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031196 Herst.-Nr.: NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M12G4-5R EAN/GTIN: 4052568278045 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEDY Länge = 5m
Der Y-Verteiler der Serie Nedy von Festo mit Kabel auf der Steuerungsseite hat 4-polig, der M12-Anschluss1 hat eine Länge von 5 m. Dieses Gerät ist mit einer normalen, geraden Kabelabgang für eine Steckdose ausgestattet. Die Querschnittsfläche beträgt 0,25 mm2 mit ÜberspannungsschutzFrei von Kupfer und PTFE Umgebungstemperatur -25 bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEDY | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluftverteiler, Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, druckluftverteiler festo, druckluftverteiler, 2031196, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEDYL2R1V1M8G3UM12G45R, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,94* | € 31,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,62* | € 33,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,98* | € 33,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,72* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|