| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031161 Herst.-Nr.: NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2 EAN/GTIN: 4052568057428 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2 Steckertyp = Stecker Länge = 5m
Das Steckdosenanschlusskabel der Serie NEBV von Festo für den Anschluss von Ventilen mit einer Länge von 5 m. Das konfektionierte Kabel der Serie NEBV hat eine 2-polige gerade Buchse, die standardmäßig mit einer Steckdose für eine Steckdose und einem schwarzen PVC-Kabel in einer Vielzahl von LE erhältlich istUmgebungstemperatur: -5 bis 60 °C. Schutzklasse IP40 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2 | Steckertyp: | Stecker | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2031161, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBVHSG2KN5NLE2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,41* | € 6,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,71* | € 6,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,45* | € 9,08* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,66* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|