Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Winkelgewindeadapter, Mit Gewinde, Zinkdruckguss, G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2031084
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LJK-1/8
EAN/GTIN:
     4052568019228
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = G1/8 Buchse
Stecker B = G1/8 Stecker
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Gewindeanschluss = G1/8
Eingangsanschluss = G 1/8 Innengewinde
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = G 1/8 Außengewinde
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gehäusematerial = Zinkdruckguss

Die Festo Winkelverschraubung LJK-1/8 hat Zinkdruckguss als Materialgehäuse.Pneumatischer Anschluss G1/8 Nennbreite: 4 mm
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/8 Buchse
Stecker B:
G1/8 Stecker
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Gewindeanschluss:
G1/8
Eingangsanschluss:
G 1/8 Innengewinde
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
G 1/8 Außengewinde
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, 2031084, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, LJK18, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 5,33*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 5,34*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 6,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,84*
€ 8,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,47*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.