| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031016 Herst.-Nr.: V1-GV4A-10M-PP-H1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = V1-GV4A-10M-PP-H1 Aderzahl = 4 Länge = 10m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Pepperl + Fuchs Rundsteckverbinder 4-Buchse. Er verfügt über einen geraden M12-Steckverbinder. Das Produkt verfügt über eine Betriebsspannung von 250 V ac/dc.Geeignet für Anwendungen im Spritzbereich in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ?zertifiziert durch ECOLAB ?Resistent gegen alle gängigen Säure- und alkalischen Reinigungs- und Desinfektionsmittel Schutzart IP67/IP68/IP69 ?Geeignet für Schleppketten Halogen- Weitere Informationen: | | Serie: | V1-GV4A-10M-PP-H1 | Aderzahl: | 4 | Länge: | 10m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ringsensor, 2031016, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V1GV4A10MPPH1, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,61* | € 35,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,55* | € 35,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,84* | € 36,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,46* | € 36,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,51* | € 39,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|