| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031000 Herst.-Nr.: V1-G-10M-PUR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = V1-G-10M-PUR Aderzahl = 4 Länge = 10m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Pepperl + Fuchs Rundsteckverbinder 4-Buchse. Er verfügt über einen geraden M12-Steckverbinder. Das Produkt verfügt über eine Betriebsspannung von 250 V ac/dc.Rändelmutter für Werkzeugmontage geeignet Vibrationsfest, mit mechanischem Einrasten Vergoldete und bearbeitete Kontakte Schutzart IP67/IP68/IP69K. Halogenfrei Weitere Informationen: | | Serie: | V1-G-10M-PUR | Aderzahl: | 4 | Länge: | 10m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, 2031000, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V1G10MPUR, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,42* | € 21,42* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,48* | € 23,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,56* | € 23,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,68* | € 23,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,45* | € 23,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|