Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs V1-W-A2-5M-PUR konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030997
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V1-W-A2-5M-PUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Serie = V1-W-A2-5M-PUR
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Graum
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67, IP68, IP69
Kabelprofil = Mehrleitermm

Der Pepperl + Fuchs Rundsteckverbinder 4-polig. Er verfügt über einen geraden M12-Steckverbinder. Das Produkt verfügt über eine 24-V-dc-Betriebsversorgung.Integrierte LED, als Betriebs- und Funktionsanzeige Knurlout-Mutter für die Werkzeugmontage geeignet ?Vibrationsfestigkeit, mit mechanischer Verriegelung Vergoldete Kontakte Schutzart IP67 / IP68 / IP69K Halogenfrei
Weitere Informationen:
Serie:
V1-W-A2-5M-PUR
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Graum
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67, IP68, IP69
Kabelprofil:
Mehrleitermm
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 2030997, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V1WA25MPUR, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,16*
€ 19,84*
€ 5,00*
ab € 15,07*
€ 21,52*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 21,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,33*
€ 21,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,15*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.