| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030956 Herst.-Nr.: HNA-32-R3 EAN/GTIN: 4052568049331 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 32mm Serie = Hna-32-R3
Die Festo Fußbefestigung HNA-32-R3 für ADN- und AEN-Kompaktzylinder und die CLR-Lineardrehklemme. Es hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 3, die eine hohe Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 32 Basiert auf der Norm ISO 21287 Varianten Ausgezeichneter Korrosionsschutz Produktgewicht: 123 g. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 32mm | Serie: | Hna-32-R3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Fußbefestigung, festo montagehalterung, zylinder fußbefestigung, 2030956, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, HNA32R3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,96* | € 14,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,67* | € 14,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,17* | € 18,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,25* | € 19,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,65* | € 22,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|