| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030878 Herst.-Nr.: HNA-20 EAN/GTIN: 4052568049195 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 20mm Serie = Hna-20
Die Festo Fußbefestigung HNA-20 für ADN- und AEN-Kompaktzylinder und die lineare CLR-Drehklemme. Es hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 3, die eine hohe Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 20 Basiert auf der Norm ISO 21287 Produktgewicht: 84 g. Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 20mm | Serie: | Hna-20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Fußbefestigung, festo montagehalterung, zylinder fußbefestigung, 2030878, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, HNA20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,12* | € 6,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,39* | € 6,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,40* | € 7,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,41* | € 7,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,86* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|