Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Montagehalterung HNA-63 für 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030870
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HNA-63
EAN/GTIN:
     4052568049249
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Montagehalterung
Passend für Bohrungsgröße = 63mm
Serie = Hna-63

Die Festo Fußbefestigung HNA-63 für ADN- und AEN-Kompaktzylinder und die lineare CLR-Drehklemme. Es hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 1, die eine geringe Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 63 Basiert auf der Norm ISO 21287 Produktgewicht: 328 g. Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS)
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
63mm
Serie:
Hna-63
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Fußbefestigung, festo montagehalterung, zylinder fußbefestigung, 2030870, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, HNA63, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,45*
€ 14,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,16*
€ 15,41*
2 Tage
19
€ 8,90*
ab € 13,69*
€ 18,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,72*
€ 20,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,35*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.