| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029608 Herst.-Nr.: DZH-20-160-PPV-A EAN/GTIN: 4052568116866 |
| |
|
| | |
| Hub = 160mm Bohrung = 20mm Ausführung = Zweifach Serie = DZh-20-160-PPV-A Modellnummer = 151140
Der Festo Flachzylinder DZH-20-160-PPV-A nicht drehbar, für Näherungserkennung, mit verstellbarer Dämpfung an beiden Enden. Es verfügt über verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten.Hub: 160 mm Kolbendurchmesser (* 20 mm, * Äquivalenter Durchmesser) Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/- 2,6 Grad Dämpfung PPV: Pneumatische Dämpfung an beiden Enden einstellbar Montageposition beliebig Weitere Informationen: | | Hub: | 160mm | Bohrung: | 20mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DZh-20-160-PPV-A | Modellnummer: | 151140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2029608, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZH20160PPVA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,97* | € 179,00* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,82* | € 195,49* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,67* | € 195,94* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,10* | € 257,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|