| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029607 Herst.-Nr.: DZH-16-160-PPV-A EAN/GTIN: 4052568116958 |
| |
|
| | |
| Hub = 160mm Bohrung = 16mm Ausführung = Zweifach Serie = DZh-16-160-PPV-A Modellnummer = 151151
Der Festo Flachzylinder DZH-16-160-PPV-A nicht drehbar, für Näherungserkennung, mit verstellbarer Dämpfung an beiden Enden. Es verfügt über verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten.Hub: 160 mm Kolbendurchmesser (* 16 mm, * Äquivalenter Durchmesser) Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/- 3,1 Grad Dämpfung PPV: Pneumatische Dämpfung an beiden Enden einstellbar Montageposition beliebig Weitere Informationen: | | Hub: | 160mm | Bohrung: | 16mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DZh-16-160-PPV-A | Modellnummer: | 151151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2029607, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZH16160PPVA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,82* | € 173,89* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,29* | € 189,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,88* | € 190,25* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,85* | € 236,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|