Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZF-40-125-P-A 164059 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 40mm / Hub 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029571
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZF-40-125-P-A
EAN/GTIN:
     4052568136635
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 125mm
Bohrung = 40mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZF-40-125-P-A
Modellnummer = 164059

Der Festo Flachzylinder DZF-40-125-P-A nicht drehbar, für Positionserfassung, mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen. Es verfügt über verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten.Hub: 125 mm Kolbendurchmesser (* 40 mm, * Äquivalenter Durchmesser) Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/- 0,6 Grad Dämpfung P: Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden Montageposition beliebig
Weitere Informationen:
Hub:
125mm
Bohrung:
40mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZF-40-125-P-A
Modellnummer:
164059
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2029571, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF40125PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,70*
€ 169,75*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 143,66*
€ 173,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 189,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 192,21*
€ 235,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.