Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZF-32-200-P-A 164047 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029550
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZF-32-200-P-A
EAN/GTIN:
     4052568136543
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 200mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZF-32-200-P-A
Modellnummer = 164047

Der Festo Flachzylinder DZF-32-200-P-A nicht drehbar, für Positionserfassung, mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen. Es verfügt über verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten.Hub: 200 mm Kolbendurchmesser (* 32 mm, * Äquivalenter Durchmesser) Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/- 0,8 Grad Dämpfung P: Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden Montageposition beliebig
Weitere Informationen:
Hub:
200mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZF-32-200-P-A
Modellnummer:
164047
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2029550, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF32200PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 162,78*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 137,38*
€ 166,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 181,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,85*
€ 227,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.