Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZF-50-320-A-P-A 161303 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029547
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZF-50-320-A-P-A
EAN/GTIN:
     4052568129071
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 320mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZF-50-320-A-P-A
Modellnummer = 161303

Der Festo Flachzylinder DZF-50-320-A-P-A nicht drehbar, für Positionserfassung, mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen. Es verfügt über verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten.Hub: 320 mm Kolbendurchmesser (* 50 mm, * Äquivalenter Durchmesser) Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/- 0,5 Grad Dämpfung P: Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden Montageposition beliebig
Weitere Informationen:
Hub:
320mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZF-50-320-A-P-A
Modellnummer:
161303
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2029547, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF50320APA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,25*
€ 210,31*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 180,39*
€ 214,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,86*
€ 235,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 241,96*
€ 293,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,57*
€ 343,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.