Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZF 161240 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 18mm / Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029180
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZF-18-50-A-P-A
EAN/GTIN:
     4052568128609
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 50mm
Bohrung = 18mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZF
Modellnummer = 161240

Der doppeltwirkende Zylinder der Festo DFZ-Serie mit Kolbenform hat ein nicht drehbares Außengewinde mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen zur Positionserfassung. Eine Kolbenstange hat einen Durchmesser von 18 mm mit maximaler Winkelauslenkung von +/-1,2 Grad.Verschiedene Montageoptionen Kolbendurchmesser: 50 mm Dämpfung - P Montageposition - beliebig
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
18mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZF
Modellnummer:
161240
Weitere Suchbegriffe: kompaktzylinder festo adn-50-160, flachzylinder festo, flachzylinder, 2029180, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF1850APA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 130,16*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 109,52*
€ 132,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 145,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 181,18*
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 199,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.