| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029179 Herst.-Nr.: DZF-18-100-P-A EAN/GTIN: 4052568136338 |
| |
|
| | |
| Hub = 100mm Bohrung = 18mm Ausführung = Zweifach Serie = DZF Modellnummer = 164020
Der doppeltwirkende Zylinder der Festo DFZ-Serie mit Kolbenform hat ein nicht drehbares Innengewinde mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen zur Positionserfassung. Eine Kolbenstange hat einen Durchmesser von 18 mm mit maximaler Winkelauslenkung von +/-1,2 Grad.Verschiedene Montageoptionen Kolbendurchmesser: 100 mm Dämpfung - P Montageposition - beliebig Weitere Informationen: | | Hub: | 100mm | Bohrung: | 18mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DZF | Modellnummer: | 164020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, 2029179, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF18100PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,22* | € 135,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,25* | € 135,68* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,80* | € 148,96* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,04* | € 185,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 176,62* | € 208,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|